Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG8 Vaihdonuppi 2 1/2 tuumaa 3 / 8-16 Halkaisija 1 5/8 Tuumaa | AC9FXE

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG8 Vaihteennuppi 2 1/2 tuumaa 3/8-16 Halkaisija 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FXE Malli: 3GEG8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtonuppi
Halkaisija1.625 "
Nupin tyyppiMusta polyproplastinen muovilanka
Pituus2.5 "
Tyylisiirtyminen
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG5 Vaihdonuppi 2 Tuumaa 3 / 8-16 Halkaisija 1 3/8 Tuumaa | AC9FXB 3GEG51.375 "Musta polypro-muoviterässinkkilukkomutteri2"€3.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG8 Vaihteennuppi 2 1/2 tuumaa 3/8-16 Halkaisija 1 5/8 tuumaa
€4.63 / yksikkö