Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG2 Pehmeä vaihtonuppi 2 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG2 pehmeä vaihdenuppi 2 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8

Varastossa
Tuote: AC9FWY Malli: 3GEG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen vaihtonuppi
Halkaisija1.375 "
Nupin tyyppiMusta polypro TPE -muotoinen yleismallinen reikä ilman lisäystä
Pituus2"
TyyliUniversaali pehmeä kosketusvaihto
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1/4 ", 5/16", M6, M8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunNupin tyyppiPituusTyyliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG4 Pehmeä vaihtonuppi 2 tuumaa 5 / 16-18 Halkaisija 1 3 / 8tuumaa | AC9FXA 3GEG41.375 "Sinkki keltainenMusta polypro TPE päällystetty sinkki keltainen insertti2"Pehmeä kosketusvaihto5 / 16-18€4.86
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG9 Pehmeä vaihtonuppi 2 1/2 tuumaa 3 / 8-16 1 5/8 tuumaa | AC9FXF 3GEG91.625 "SinkittyMusta polypro TPE päällystetty terässinkkiteräs2.5 "Pehmeä kosketusvaihto3 / 8-16€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG2 pehmeä vaihdenuppi 2 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8
€7.74 / yksikkö