Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG9 Pehmeä vaihtonuppi 2 1/2 tuumaa 3 / 8-16 1 5/8 tuumaa | AC9FXF

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 pehmeä vaihdenuppi 2 1/2 tuumaa 3/8-16 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FXF Malli: 3GEG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen vaihtonuppi
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro TPE päällystetty terässinkkiteräs
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketusvaihto
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunNupin tyyppiPituusTyyliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG2 Pehmeä vaihtonuppi 2 tuumaa 1/4 5/16 M6 M8 | AC9FWY 3GEG21.375 "-Musta polypro TPE -muotoinen yleismallinen reikä ilman lisäystä2"Universaali pehmeä kosketusvaihto1/4 ", 5/16", M6, M8€7.74
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEG4 Pehmeä vaihtonuppi 2 tuumaa 5 / 16-18 Halkaisija 1 3 / 8tuumaa | AC9FXA 3GEG41.375 "Sinkki keltainenMusta polypro TPE päällystetty sinkki keltainen insertti2"Pehmeä kosketusvaihto5 / 16-18€4.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG9 pehmeä vaihdenuppi 2 1/2 tuumaa 3/8-16 1 5/8 tuumaa
€9.98 / yksikkö