Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF4 Vetonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4-20 Halkaisija 1 5/8 tuumaa | AC9FWQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF4 vetonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4-20 halkaisija 1 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FWQ Malli: 3GEF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä nuppi
Halkaisija1.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muoviterässinkki
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
TyyliVedä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEF3 Vetonuppi 1 tuuma 1/4-20 Halkaisija 1 tuumaa | AC9FWP 3GEF31"Musta polypro-muoviterässinkkilukkomutteri1"€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF4 vetonuppi 1 1/4 tuumaa 1/4-20 halkaisija 1 5/8 tuumaa
€2.76 / yksikkö