Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ5 Pehmeä ristinuppi 2 1/2 tuumaa 5 / 16-18 | TÄYDELLINEN

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ5 pehmeä uurrettu nuppi 2 1/2 tuumaa läpi 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC9FUL Malli: 3GDZ5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeän kosketuksen nuppi
Pohjan halkaisija.1.25 "
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketus
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ4 Pehmeä ristinuppi 1 3/4 2 1/2 tuumaa 5 / 16-18 | AC9FUK 3GDZ4Pehmeä kosketusruuvi ruuvilla-€6.92
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDZ6 pehmeä viiltosäädin 2 1/2 tuuman kaihdin 5 / 16-18 | AC9FUM 3GDZ6Pehmeä kosketusSokea€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ5 pehmeä uurrettu nuppi 2 1/2 tuumaa läpi 5/16-18
€3.74 / yksikkö