Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDU5 Nelipyöräinen nuppi Qr 1 / 2-13 1 1/2 In | AC9FRM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU5 Nelihaarainen nuppi Qr:n läpi 1/2-13 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FRM Malli: 3GDU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä piikkiä
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.5 "
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, messinki
Pituus1.125 "
MateriaaliMessinki
TyyliNeljä piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Läpi, pikalukitus
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiMateriaaliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDT6 1-napainen nuppi 2 / 13-2 1 2/9 tuuman | ACXNUMXFRD 3GDT6Musta polypro-muovi, terässinkkiteräsTeräsKautta€3.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDU5 Nelihaarainen nuppi Qr:n läpi 1/2-13 1 1/2 tuumaa
€11.16 / yksikkö