Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR2 1-napainen nuppi 1 4 / 20-2 1 2/9 tuumaa | ACXNUMXFQP

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR2 nelihaarainen nuppi 1 1/4-20 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FQP Malli: 3GDR2
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
€3.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä piikkiä
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus1.125 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus1"
TyyliNeljä piikkiä ruuvilla
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaPituusRuuvin pituusTyyliNapauta Tyyppi (tuumaa)Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP3 Nelipyöräinen nuppi 1 1 / 4-20 1 3/4 In | AC9FQF 3 BKT30.75 "1.75 "1"1"Neljä piikkiä ruuvilla-€2.63
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP4 Nelipyöräinen nuppi 1 / 4-20 1 3/4 tuuman kautta AC9FQG 3 BKT40.75 "1.75 "1"-Neljä piikkiäKautta€2.39
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDP5 1-napainen sokea 4 / 20-1 3 4/9 tuumaa | ACXNUMXFQH 3 BKT50.75 "1.75 "1"-Neljä piikkiäSokea€2.97
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR1 Nelipyöräinen nuppi 1/2 1 / 4-20 2 1/2 In | AC9FQN 3 GDR11"2.5 "1.125 "0.5 "Neljä piikkiä ruuvilla-€2.89
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR3 Nelipyöräinen nuppi 1 / 4-20 2 1/2 tuuman | AC9FQQ 3 GDR31"2.5 "1.125 "-Neljä piikkiäKautta€3.23
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDR4 1-napainen sokea 4 / 20-2 1 2/9 tuumaa | ACXNUMXFQR 3 GDR41"2.5 "1.125 "-Neljä piikkiäSokea€3.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDR2 nelihaarainen nuppi 1 1/4-20 2 1/2 tuumaa
€3.16 / yksikkö