Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG7 Pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1 / 2-13 1 1/2 tuumaa | AC9FNB

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG7 pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/2-13 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FNB Malli: 3GDG7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketuspallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.375 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaNupin tyyppiPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF6 Pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 1 / 2-13 1 3/8 tuumaa | AC9FMQ 3GDF61.375 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.25 "€4.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG7 pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/2-13 1 1/2 tuumaa
€4.82 / yksikkö