Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDF2 Pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 5/16-18 1 3/8 tuumaa | AC9FML

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF2 pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 5/16-18 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9FML Malli: 3GDF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketuspallonuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.375 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketus
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE2 Pehmeä pallonuppi 1 1/8 tuumaa 5/16-18 1 1/4 tuumaa | AC9FMB 3GDE20.625 "1.25 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.125 "Pehmeä kosketuspallo€4.17
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG1 Pehmeä pallonuppi 1 3/8 tuumaa 5/16-18 1 1/2 tuumaa | AC9FMV 3GDG10.75 "1.5 "Musta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs1.375 "Pehmeä kosketuspallo€3.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF2 pehmeä pallonuppi 1 1/4 tuumaa 5/16-18 1 3/8 tuumaa
€3.94 / yksikkö