Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE9 Pehmeä pallopainike 1 3/8 tuumaa 1/4 5/16 M6 | AC9FMJ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE9 Pehmeä Uni-pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/4 5/16 M6

Varastossa
Tuote: AC9FMJ Malli: 3GDE9

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€7.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoft Touch -nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.5 "
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE-päällystetty muovireikä, ei sisäosaa
Pituus1.375 "
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1/4 ", 5/16", M6, M8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG3 Soft Uni -pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5/16 3/8 M8 | AC9FMX 3GDG30.75 "1.625 "Musta polypro, TPE-päällystetty muovireikä, ei sisäosaa1.5 "5/16 ", 3/8", M8, M10€8.15
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH4 Soft Uni -pallonuppi 1 3/4 tuumaa 3/8 1/2 M10 | AC9FNH 3GDH41"1.875 "Musta polypro, TPE-päällystetty muovireikä, ei sisäosaa1.75 "3/8", 1/2", M10€10.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDE9 Pehmeä Uni-pallonuppi 1 3/8 tuumaa 1/4 5/16 M6
€7.73 / yksikkö