Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDG3 Soft Uni -pallonuppi 1 1/2 tuumaa 5/16 3/8 M8 | AC9FMX

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG3 Soft Uni Ball Nuppi 1 1/2 tuumaa 5/16 3/8 M8

Varastossa
Tuote: AC9FMX Malli: 3GDG3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoft Touch -nuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.625 "
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE-päällystetty muovireikä, ei sisäosaa
Pituus1.5 "
TyyliPehmeä kosketuspallo
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko5/16 ", 3/8", M8, M10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaNupin tyyppiPituusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDE9 Pehmeä pallopainike 1 3/8 tuumaa 1/4 5/16 M6 | AC9FMJ 3GDE90.75 "1.5 "Musta polypro, TPE-päällystetty muovireikä, ei sisäosaa1.375 "1/4 ", 5/16", M6, M8€7.73
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GDH4 Soft Uni -pallonuppi 1 3/4 tuumaa 3/8 1/2 M10 | AC9FNH 3GDH41"1.875 "Musta polypro, TPE-päällystetty muovireikä, ei sisäosaa1.75 "3/8", 1/2", M10€10.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDG3 Soft Uni Ball Nuppi 1 1/2 tuumaa 5/16 3/8 M8
€8.15 / yksikkö