Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP5 Pop Pin 3/8 tuumaa 0.60 tuumaa 1.38 tuumaa pallo | AC8NFC

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRP5 Pop Pin 3/8 tuuman 0.60 tuuman 1.38 tuuman pallo

Varastossa
Tuote: AC8NFC Malli: 3CRP5
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
€20.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop Pin w / hitsattu tynnyri
Tynnyri Dia.1"
Tynnyrin korkeus1.50 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiPallonuppi
MateriaaliTeräs
TyyliLukitus
Vinkki Dia.3/8 tuumaa
Kärjen pituus0.60 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiTyyliKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN8 Pop Pin 3/8 tuumaa 0.60 tuumaa 1.38 tuumaa pallo | AC8UUSI 3CRN8PallonuppiSuora kärki-€14.73
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN9 Pop Pin 3/8 tuumaa 0.60 tuumaa 2.25 tuumaa pyöristetty T-nuppi | AC8NEX 3CRN9Pyöristetty T-nuppiSuora kärki3 / 4-16€15.36
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP1 Pop Pin 3/8 Tuumaa 0.60 Tuumaa 1.62 Tuumaa Vedä | AC8NEY 3CRP1Vedä nuppiSuora kärki-€14.81
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP6 Pop Pin 3/8 tuumaa 0.60 tuumaa 2.25 tuumaa pyöristetty T-nuppi | AC8NFD 3CRP6Pyöristetty T-nuppiLukitus3 / 4-10€17.93
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP7 Pop Pin 3/8 tuumaa 0.60 tuumaa 1.62 tuumaa vedä | AC8NFE 3CRP7Vedä nuppiLukitus-€19.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRP5 Pop Pin 3/8 tuuman 0.60 tuuman 1.38 tuuman pallo
€20.16 / yksikkö