Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP3 Pop Pin 5/16 tuumaa 0.60 tuumaa 2.25 tuumaa pyöristetty T-nuppi | AC8NFA

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRP3 Pop Pin 5/16 tuumaa 0.60 tuumaa 2.25 tuumaa pyöristetty T-nuppi

Varastossa
Tuote: AC8NFA Malli: 3CRP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop Pin w / hitsattu tynnyri
Tynnyri Dia.1"
Tynnyrin korkeus1.50 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiPyöristetty T-nuppi
MateriaaliTeräs
TyyliSuora kärki
Vinkki Dia.5/16 tuumaa
Kärjen pituus0.60 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP2 Pop Pin 5/16 tuumaa 0.60 tuumaa 1.38 tuuman pallo | AC8NEZ 3CRP2Pallonuppi€14.73
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRP4 Pop Pin 5/16 tuumaa 0.60 tuumaa 1.62 tuumaa vedä | AC8NFB 3CRP4Vedä nuppi€14.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRP3 Pop Pin 5/16 tuumaa 0.60 tuumaa 2.25 tuumaa pyöristetty T-nuppi
€13.56 / yksikkö