Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN7 Pop-nasta 1/2 tuumaa 1.62 tuumaa | AC8NEV

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRN7 Pop Pin 1/2 tuuman 1.62 tuuman veto

Varastossa
Tuote: AC8NEV Malli: 3CRN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPop Pin w / hitsattu tynnyri
Tynnyri Dia.1"
Tynnyrin korkeus1.50 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiVedä nuppi
MateriaaliTeräs
TyyliLyhyt vinkki
Vinkki Dia.1/2 tuumaa
Kärjen pituus0.56 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNupin tyyppiTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN1 Pop-nasta 1/2 tuumaa 0.60 tuumaa 1.62 tuumaa | AC8NEN 3CRN1Vedä nuppiSuora kärki€14.77
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN2 Pop Pin 1/2 tuuman 1.38 tuuman pallo | AC8NEP 3CRN2PallonuppiKartiomainen kärki€16.87
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN3 Pop Pin 1/2 tuumaa 2.25 tuuman pyöristetty T-nuppi AC8NEQ 3CRN3Pyöristetty T-nuppiKartiomainen kärki€15.36
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN4 Pop-nasta 1/2 tuumaa 1.62 tuumaa | AC8NER 3CRN4Vedä nuppiKartiomainen kärki€14.65
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN5 Pop Pin 1/2 tuuman 1.38 tuuman pallo | AC8NET 3CRN5PallonuppiLyhyt vinkki€14.73
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3CRN6 Pop-nasta 1/2 tuumaa 2.25 tuuman pyöristetty T-nuppi | AC8NEU 3CRN6Pyöristetty T-nuppiLyhyt vinkki€13.55
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3JDF7 Pop Pin 1/2 tuumaa 0.60 tuumaa 1.38 tuumaa pallo | AC9RBQ 3JDF7PallonuppiSuora kärki€16.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3CRN7 Pop Pin 1/2 tuuman 1.62 tuuman veto
€16.22 / yksikkö