INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Kompressori-ilma 5.5 Hv | AE2PWW 4YW08

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Compressor Air 5.5 Hp

Varastossa
Tuote: AE2PWW Malli: SS3J5.5GH-WBRistiviite: 4YW08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,122.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kaasuilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
Moottorin merkkiHonda
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI11.8
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine10.7
HP5.5
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine135 psi
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys18 "
Pumpun öljyn kapasiteetti32.0 oz.
TyyliKottikärryt
Säiliön koko8 gal.
Säiliön tyyppiTwin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)64.01
HS-koodi8414308070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Moottoriöljyn tilavuus (20 oz.)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3J5.5GH-WB Compressor Air 5.5 Hp
€3,122.92 / yksikkö