INGERSOLL-RAND QTA475 Momenttivarsi, Reaktio, 79 tuumaa Max. Toimintasäde, Max 475 NM. Vääntömomentti | CR4PYP 10L057

INGERSOLL-RAND QTA475 Momenttivarsi, Reaktio, 79 tuumaa Max. Toiminta-alue, 475 N-M Max. Vääntömomentti

Varastossa
Tuote: CR4PYP Malli: QTA475Ristiviite: 10L057

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,424.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttivarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND QTA010 Momenttivarsi, Reaktio, 15 tuumaa Max. Toimintasäde, max. 10 NM. Vääntömomentti, 1 tuuma - 1 1/2 tuumaa | CR4PYK 10L012 QTA010€1,644.00
INGERSOLL-RAND QTA100 Momenttivarsi, Reaktio, 30 tuumaa Max. Toiminta-alue, 100 NM Max. Vääntömomentti, 1 1/8 tuumaa - 2 tuumaa | CR4PYL 10L015 QTA100€4,206.79
INGERSOLL-RAND QTA150 Momenttivarsi, Reaktio, 52 tuumaa Max. Toiminta-alue, Max 150 NM. Vääntömomentti | CR4PYM 10L016 QTA150€8,472.96
INGERSOLL-RAND QTA270 Momenttivarsi, Reaktio, 60 tuumaa Max. Toimintasäde, 270 NM Max. Vääntömomentti | CR4PYN 10L017 QTA270€11,195.97
INGERSOLL-RAND QTA020 Momenttivarsi, Reaktio, 20 tuumaa Max. Toiminta-alue, 20 Nm Max. Vääntö, 5 lb Max. Työkalu Wt | CR4PYQ 10L013 QTA020€1,947.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND QTA475 Momenttivarsi, Reaktio, 79 tuumaa Max. Toiminta-alue, 475 N-M Max. Vääntömomentti
€15,424.62 / yksikkö