RED DEVIL 1400X1 Räjähdyssuojattu maalisekoitin, kaksivartinen, raskas suojalla, ei virtajohtoa ja ajastinta | AE8PLW 6EXK3

RED DEVIL 1400-X1 räjähdyssuojattu maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, ei virtajohtoa ja ajastinta

Varastossa
Tuote: AE8PLW Malli: 1400X1Ristiviite: 6EXK3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,800.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin Shaker
MahtuuPintit, kvartsit ja gallonat
Koko1 gal.
Syvyys29-5 / 8 "
Korkeus31-1 / 2 "
Kantavuus18 lbs.
Aseiden lukumääräTwin-Arm
Koot3.5" - 11" korkeus
TyyliTwin Arm sähköinen räjähdyssuojattu
TyyppiRäjähdyssuojattu
Jännite110
Jännite @ 60 Hz110V
Leveys41-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.22
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8479899895
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
RED DEVIL 1400-X1 räjähdyssuojattu maaliravistin, kaksivartinen, raskas suojalla, ei virtajohtoa ja ajastinta
€18,800.18 / yksikkö