INGERSOLL-RAND QTA040 Momenttivarren penkkikiinnike 40 Nm | AA2JFM 10L014

INGERSOLL-RAND QTA040 Momenttivarren penkkikiinnitys 40 Nm

Varastossa
Tuote: AA2JFM Malli: QTA040Ristiviite: 10L014

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,774.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomenttivarsi
MateriaaliAlumiini / Teräs
Max. vääntömomentti40 Nm
MountPenkki
Kokonaiskorkeus39.7 "
Päästä25 "
Painokapasiteetti6.50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8467920090
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuuntainen liike (17.5 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND QTA040 Momenttivarren penkkikiinnitys 40 Nm
€2,774.89 / yksikkö