Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND QP1T15S1TD Ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, Industrial Duty, 2.5 - 20 In-Lb, 500 rpm vapaa nopeus | CR4PWP 436P49

INGERSOLL-RAND QP1T15S1TD ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, Industrial Duty, 2.5 - 20 In-Lb, 500 rpm vapaa nopeus

Varastossa
Tuote: CR4PWP Malli: QP1T15S1TDRistiviite: 436P49
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
€2,276.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 41PP25TSQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 0 in-lb - 45.1 in-lb, 2, 500 rpm vapaa nopeus | CR4PVD 436P59 41PP25TSQ4€2,030.14
INGERSOLL-RAND 41PC17TSQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 10 in-53 in-lb, 700 rpm vapaa nopeus | CR4PVE 436P58 41PC17TSQ4€2,265.78
INGERSOLL-RAND 41SC10LTQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 10 in-lb - 80 in-lb000 rpm vapaa nopeus | CR4PVF 436P66 41SC10LTQ4€2,111.10
INGERSOLL-RAND 41SA8PSQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 15 in-100 in-lb, 800 rpm vapaa nopeus | CR4PVG 436P65 41SA8PSQ4€2,643.60
INGERSOLL-RAND 41SA8LPQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön, 15 in-100 in-lb, 800 rpm vapaa nopeus | CR4PVH 436P64 41SA8LPQ4€3,353.19
INGERSOLL-RAND 41SA25PSQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 15 in-lb - 40 in-lb, 2, 500 rpm vapaa nopeus | CR4PVJ 436P63 41SA25PSQ4€2,390.34
INGERSOLL-RAND 41SA17PSQ4 ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, teollisuuskäyttöön tarkoitettu, 15 in-60 in-lb, 700 rpm vapaa nopeus | CR4PVK 436P62 41SA17PSQ4€2,339.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND QP1T15S1TD ruuvimeisseli, 1/4 tuuman koko, Industrial Duty, 2.5 - 20 In-Lb, 500 rpm vapaa nopeus
€2,276.81 / yksikkö