INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automaattinen tyhjennysventtiili, 3/4 tuuman NPT-putken koko | AA3RVP 11U220

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automaattinen tyhjennysventtiili, 3/4 tuuman NPT-putkikoko

Varastossa
Tuote: AA3RVP Malli: PNLD II-28Ristiviite: 11U220

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,192.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen tyhjennysventtiili
Rungon materiaaliAlumiini / Lasikuitu
Kulhon kapasiteetti28 oz
Max. Paine450 psi
Min. Paine40 psi
Käyttölämpötila alue35-120 astetta F
Kokonaissyvyys13.625 "
Kokonaiskorkeus8 13 / 32 "
kokonaisleveys9 15 / 16 "
Putken koko3 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll-Rand PNLD II-28 automaattinen tyhjennysventtiili sopii kompressorin voiteluaineen ja veden seosten poistamiseen paineilmajärjestelmistä.

Ominaisuudet:

  • Se on suunniteltu useille järjestelmäkomponenteille (kompressorit, linjasuodattimet, vedenerottimet, kuivaimet ja jäähdyttimet), ja se eliminoi sähkön, esiasetusten tai manuaalisten toimenpiteiden tarpeen.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uimuri ja ilmasylinteri, jotka kestävät korkeita käyttöpaineita ja estävät metalliosien kulumisen korroosiosta.
  • Siinä on ainutlaatuinen ilmaventtiilirakenne, joka käyttää magneettista voimaa varmistamaan positiivisen sulkeutumisen ja avaamisen ja estää metallihiukkasia tukkimasta viemäriä.
  • Siinä on useita 3/4 tuuman tuloaukkoja asennuksen helpottamiseksi ja läpinäkyvä sylinteri silmämääräistä tarkastusta varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kiväärin purkausportin tehtävä?

V. PNLD II-28 -venttiilissä on kiväärin tyhjennysaukko, joka mahdollistaa helpon kalkkikiven ja ruosteen poistamisen täysaukkoisen palloventtiilin kautta tukkeutumisen estämiseksi.

K. Mikä on kellukkeen tarkoitus?

A. Kun kondenssivettä kertyy säiliöön, uimuri tyhjentää kondenssiveden automaattisesti järjestelmästä avaamalla venttiilin aukon.

K. Mitä hyötyä Viton-tiivisteestä on?

V. Tyhjennysventtiili käyttää Viton-tiivistettä estämään voiteluaineen vaurioitumisen lauhdevedessä, mikä pidentää käyttöikää.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND PNLD II-28 automaattinen tyhjennysventtiili, 3/4 tuuman NPT-putkikoko
€2,192.24 / yksikkö