Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND P4CS-20 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 20 kpl pakkaus | AC2HNB 2KGY5

INGERSOLL-RAND P4CS-20 edestakaisin liikkuva sahanterä, 4 tuuman pituus - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2HNB Malli: P4CS-20Ristiviite: 2KGY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinSuoraan
Pituus4"
MateriaaliBi-metalli
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti24
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHampaat tuumaa kohtiPkg. MääräHinta
INGERSOLL-RAND P4FS-6 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 6 kpl pakkaus | AC2HMY 2KGY2 P4FS-64"326€28.38
INGERSOLL-RAND P4CS-6 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 6 kpl pakkaus | AC2HMZ 2KGY3 P4CS-64"246€28.39
INGERSOLL-RAND P4EV-6 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 6 kpl pakkaus | AC2HNA 2KGY4 P4EV-64"14/186€31.67
INGERSOLL-RAND P4FS-20 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 20 kpl pakkaus | AC2HNC 2KGY6 P4FS-204"3220€75.10
INGERSOLL-RAND P4EV-20 edestakaisin sahanterä 3-1 / 2 tuuman pituus - 20 kpl pakkaus | AC2HND 2KGY7 P4EV-203.5 "14/1820€77.62
INGERSOLL-RAND P4FS-50 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 50 kpl pakkaus | AC2HNE 2KGY8 P4FS-504"3250€149.53
INGERSOLL-RAND P4CS-50 edestakaisin sahanterä 4 tuuman pituus - 50 kpl pakkaus | AC2HNF 2KGY9 P4CS-504"2450€150.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND P4CS-20 edestakaisin liikkuva sahanterä, 4 tuuman pituus - 20 kpl pakkaus
€71.75 /pakkaus