Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 Ilmaruiskuhiomakone, 1/4 tuuman ja 6 mm: n holkki, 18 000 r / min vapaa nopeus, 1 hv | CD3XDW 45JW75

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 paineilmahiomakone, 1/4 tuumaa ja 6 mm holkki, 18 000 rpm vapaa nopeus, 1 hv

Varastossa
Tuote: CD3XDW Malli: M2H180RG4Ristiviite: 45JW75

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€828.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa10.50
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma42.0
Holkki1/4 "ja 6 mm
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus18,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliLasivahvistettu nailon
HP1.0 HP
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus8 25 / 64 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaTurvavipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lube Free Motor

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND M2H180RG4 paineilmahiomakone, 1/4 tuumaa ja 6 mm holkki, 18 000 rpm vapaa nopeus, 1 hv
€828.90 / yksikkö