Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 25 cfm | AB3HAK 1TDH1

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 paineilmahiomakone oikea kulma 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm

Varastossa
Tuote: AB3HAK Malli: G1A200RG4Ristiviite: 1TDH1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,017.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.3
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma25.0
Holkki1 / 4 "
VelvollisuusTeollinen
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus20,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiOikea kulma
Kahva materiaaliYhdistetty
HP0.4
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6"
Vaadittu paine90 psi
Oikean kulman pituus3"
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.242
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Raskas G-sarjan hiomakone, joka on suunniteltu toimimaan paineilmalla metallien valmistukseen, karkeiden pintojen tasoittamiseen, karkeiden valukappaleiden, hitsien ja muiden kevyiden materiaalien puhdistamiseen
    • Sisältää erittäin kestävän rakenteen, joka on varustettu tehokkaalla 0.4 hv moottorilla, joka helpottaa jatkuvaa käyttöä jopa aggressiivisissa työympäristöissä, kuten telakoilla ja valimoissa
    • Ergonominen D-muotoinen komposiittikahva maksimaaliseen käyttömukavuuteen ja minimoi kylmien lämpötilojen siirtymisen käyttäjän käsivarsiin
    • Mukana matalaprofiilinen lukituskaasuvipu ja lasersyövytetty etiketti, joka estää moottorin tahattoman käynnistymisen ja tuotetiedot kulumasta
    • Kääntyvä etu- / takapakopelti tehokasta suodatusta varten ja 1/4-tuumainen teollisuusstandardin mukainen Erickson-holkki turvalliseen pitoon
    • Tarjoaa yhden mutterin pääsyn kaikille moottorin huoltotöille ja vähintään 500 tuntia uudelleenrakennusten välillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusKahva materiaaliHPHinta
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 Ilmaruiskuhiomakone suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 19 cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0TeollinenTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€987.98
INGERSOLL-RAND 301B paineilmahiomakone, suorakulmainen, 21000 RPM, 0.25 hv, alumiini | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0StandardiEtusivu21,000 rpmAlumiini0.25€125.23
INGERSOLL-RAND 302B -murskain suorakulmainen 20 k / min 0.33 hv 23 cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0StandardiTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.33€217.39
INGERSOLL-RAND 5102MAX paineilmahiomakone, suorakulmainen, 20000 RPM, 0.4 hv, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012 5102MAX7"6.025.0TeollinenTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€335.74
INGERSOLL-RAND 312AC4A -murskain, suorakulmainen 12 k / min 0.4 hv 32 cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0TeollinenTakaosa12,000 rpmYhdistetty0.4€523.86
INGERSOLL-RAND 320AC4A -murskain, suorakulmainen 20 k / min 0.4 hv 32 cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0TeollinenTakaosa20,000 rpmYhdistetty0.4€526.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND G1A200RG4 paineilmahiomakone oikea kulma 20k Rpm 0.4 Hp 25cfm
€1,017.73 / yksikkö