Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Vasara Air 13 CFM | AD3CPW 3Y497

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM

Varastossa
Tuote: AD3CPW Malli: AVC12A1Ristiviite: 3Y497
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
€1,326.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Hammer
Ilmansuodatin1 / 4 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.2
Iskut minuutissa2100
CFM @ täysi kuorma13.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letku3 / 8 "
Kokonaispituus7.75 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.401 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND AVC12A1 Hammer Air 13 CFM
€1,326.03 / yksikkö