INGERSOLL-RAND 93LA1 ilmakaivukone 2350 BPM 45.0 CFM | AC9QZT 3JD44

INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM

Varastossa
Tuote: AC9QZT Malli: 93LA1Ristiviite: 3JD44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,836.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakaivuri
Ilmansuodatin3 / 8 "NPT
CFM @ täysi kuorma45.0
Kahvan tyyppiD-kahva
Min. Letkun koko1 / 2 "
Kokonaispituus18.875 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiSalpa
Varren koko7/8 x 3-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3625
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Männänreikä (1-11 / 16 ")
    • Männän isku (2-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 95LA1 -kaivukone 1850 BPM 47.0 CFM | AC9QZU 3JD46 95LA147.021.875 "€1,704.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 93LA1 Air Digger 2350 BPM 45.0 CFM
€1,836.19 / yksikkö