Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7S60L Pystysuora ilmalevyhiomakone Industrial 0.80 Hv | AD3CQA 3Y504

INGERSOLL-RAND 7S60L Pystyilmalevyhiomakone Industrial 0.80 Hp

Varastossa
Tuote: AD3CQA Malli: 7S60LRistiviite: 3Y504

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,826.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora ilmalevyhiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Arbor Hole5 / 8 "
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.5
CFM @ täysi kuorma22
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiPuoli
Vapaa nopeus6000 rpm
Kahva materiaaliMetalli
KoteloMetalli
HP0.80
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus6.375 "
Pad Size7"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko5 / 8 "-11
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7S60L Pystyilmalevyhiomakone Industrial 0.80 Hp
€1,826.28 / yksikkö