Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37220.140.0001 Split Lock Washer, Spring Steel Din267-26, M14 Size, 3mm Thickness, Spring Lock Type, 25PK | CG8EHN 54FN32

FABORY M37220.140.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M14, paksuus 3 mm, jousilukkotyyppi, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG8EHN Malli: M37220.140.0001Ristiviite: 54FN32 / 179L51

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.14.2 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.21.1mm
Paksuus3.0 mm
TyyppiJousilukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37220.140.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M14, paksuus 3 mm, jousilukkotyyppi, 25 PK
€4.15 /pakkaus