Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 7978 Ilmakynähiomakone Industrial 60000 rpm | AE7KXT 5Z343

INGERSOLL-RAND 7978 Air Pencil Grinder Industrial 60000 rpm

Varastossa
Tuote: AE7KXT Malli: 7978Ristiviite: 5Z343
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
€972.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakynähiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa1.5
Laakeritpallo
CFM @ täysi kuorma6.0
Holkin kapasiteetti1 / 8 "
VelvollisuusTeollinen
Pakoputken tyyppiEtusivu
Vapaa nopeus60,000 rpm
Letkun pituus84 "
KoteloTeräs
HP0.10
Min. Letkun koko1 / 4 "
Kokonaispituus5 2 / 3 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaSLIDE
Työkalun paino0.3 lb
Muuttuva nopeusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piiskaletkun tunnus (3/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuuttuva nopeusKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaPakoputken tyyppiLetkun pituusKokonaispituuskuristaaTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND GH011A-600-1 Ilmakynähiomakone Teollinen 60000 rpm | AE7KXU 5Z344 GH011A-600-1Kyllä1.87.0Takaosa72 "5 1 / 3 "twist0.2 lb€1,046.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7978 Air Pencil Grinder Industrial 60000 rpm
€972.81 / yksikkö