Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 77A60W107 ilmalevyhiomakone, 7 tuuman tyyny, lehtimaja, Heavy Duty, 1.5 hv, 39 cfm, ei-tyhjiö, muuttuva

Varastossa
Tuote: CR4NYN Malli: 77A60W107Ristiviite: 805U40
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
€3,124.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalevyhiomakone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6935

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 7S30L ilmalevyhiomakone, 7 tuuman alusta, lehtimaja, raskas, 0.8 hv, 22 cfm, kaksikätinen kahva, NPT | CR4NYL 805U36 7S30L€1,677.93
INGERSOLL-RAND 7S48L ilmalevyhiomakone, 7 tuuman alusta, lehtimaja, raskas, 0.8 hv, 22 cfm, kaksikätinen kahva, NPT | CR4NYM 805U37 7S48L€1,885.88
INGERSOLL-RAND 319-B ilmalevyhiomakone, 7 tuuman tyyny, lehtimaja, keskiteho, 0.7 hv, 3 cfm, kaksikätinen kahva, vipu | CR4NYP 805U35 319-B€552.37
INGERSOLL-RAND 88S45W109 ilmalevyhiomakone, 9 tuuman alusta, lehtimaja, raskas, 1.8 hv, 50 cfm, kaksikätinen kahva, NPT | CR4NYQ 805U38 88S45W109€2,057.33
INGERSOLL-RAND G3L086RS10 ilmalevyhiomakone, lehtimaja, teollisuuskäyttöön, 1.4 hv, 33 cfm, ei-tyhjiö, takapakokaasu | CR4NYR 805U41 G3L086RS10€2,366.88
INGERSOLL-RAND M2L040RS10 ilmalevyhiomakone, kierrevarsi, Heavy Duty, 1 hv, 14 cfm, ei-tyhjiö, takapakoputki | CR4NYT 45JW77 M2L040RS10€1,669.07
INGERSOLL-RAND M2L075RS10 ilmalevyhiomakone, kierrevarsi, Heavy Duty, 1 hv, 40 cfm, ei-tyhjiö, takapakoputki | CR4NYU 45JW79 M2L075RS10€1,688.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 77A60W107 ilmalevyhiomakone, 7 tuuman tyyny, lehtimaja, Heavy Duty, 1.5 hv, 39 cfm, ei-tyhjiö, muuttuva
€3,124.09 / yksikkö