FLINT & WALLING EK07SAT44H Matala-kaivopumppujärjestelmä 3/4 hv | AF8BAZ 24PR58

FLINT & WALLING EK07SAT44H matalan kaivon pumppujärjestelmä 3/4 Hp

Varastossa
Tuote: AF8BAZ Malli: EK07SAT44HRistiviite: 24PR58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,932.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kaivoputkiston järjestelmä
Ampeeria13/6.5
Veden GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI11.7/3.8
Veden GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI15.0/5.8
Korkeus33.5 "
HP3/4
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Pituus24.5 "
Maks. Kotelon paine150 PSI
MoottorityyppiKondensaattoriin
pistorasia3 / 4 "NPT
Pumpun materiaaliValurauta
TiivistetyyppiMekaaninen
Sammuta65 PSI
Imuhissi25 Ft.
säiliön tilavuus14 Gal.
Säiliö PSI28
TyyppiMatala hyvin
Jännite115/230
Leveys568742 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8413810030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING EK07SAT44H matalan kaivon pumppujärjestelmä 3/4 Hp
€1,932.24 / yksikkö