INGERSOLL-RAND 7100E15 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 230 / 460V | AD9DYA 4R774

INGERSOLL-RAND 7100E15 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 15 hv 230/460 V

Tuote: AD9DYA Malli: 7100E15Ristiviite: 4R774
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,899.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1"
Ampeeria42/21
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausDual
SylinterimateriaaliValurauta
dBA @ 3 jalkaa85.1
LiiteNEMA 1
Suorittaa loppuunPaistettu jauhemaalatulla emalilla
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine50
HP15
Hz60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus135
Kokonaiskorkeus52 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys29 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti2.5 kpl
Pumpun kierrosluku1100
Säiliön koko120 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 533.25
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)92.71
HS-koodi8414802055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriaOhjausJänniteLiiteSuorittaa loppuunHPHzHinta
INGERSOLL-RAND 2545E10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHF 16V892 2545E10A30 "25Painekytkin230NEMAPuuteroitu1050/60€8,176.86
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2545E10B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Painekytkin460NEMAPuuteroitu1060€8,793.76
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Painekytkin230NEMAPuuteroitu1560€11,460.55
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Painekytkin460NEMAPuuteroitu1560€11,129.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Painekytkin200NEMAPuuteroitu1060€8,176.86
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 200 V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Dual200NEMA 1Paistettu jauhemaalatulla emalilla1560€9,232.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 7100E15 sähköinen ilmakompressori 2 vaihe 15 hv 230/460 V
€7,899.14 / yksikkö