INGERSOLL-RAND 2545E10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHF 16V892

INGERSOLL-RAND 2545E10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv

Tuote: AA7ZHF Malli: 2545E10ARistiviite: 16V892
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,176.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo3 / 4 "
Ampeeria25
Kompressorin tyyppiSäiliö asennettuna
OhjausPainekytkin
käännynnäisiä110-220 VAC, 220-110 VAC
Syvyys10.75 "
LiiteNEMA
Kotelon materiaaliMusta tuuletettu metalli
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine35
Korkeus9"
HP10
Hz50/60
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine175 psi
MoottorityyppiAvaa tippuminen
AsennusKannettava
Vaiheiden lukumäärä2
Pois painekytkimen asetus175
Painekytkimen asetus140
Kokonaiskorkeus50 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe3
Pumpun öljyn kapasiteetti2.5 kpl
Pumpun kierrosluku1050
Säiliön koko120 gal.
Säiliön tyyppiVaakasuora
VA-luokitus3KVA
Jännite230
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 409.5
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)203.2
HS-koodi8414801625
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ASME-säiliö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysAmpeeriaOhjausJänniteLiiteSuorittaa loppuunHPHzHinta
INGERSOLL-RAND 2545E10B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AA7ZHG 16V893 2545E10B30 "12.5Painekytkin460NEMAPuuteroitu1060€8,793.76
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv | AA7ZHK 16V896 7100E15A30 "42Painekytkin230NEMAPuuteroitu1560€11,460.55
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15B sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv | AA7ZHL 16V897 7100E15B30 "21Painekytkin460NEMAPuuteroitu1560€11,129.99
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 2545E10FP-200-3 Sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv | AC9DBG 3FRU6 2545E10FP-200-330 "28.1Painekytkin200NEMAPuuteroitu1060€8,176.86
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 230 / 460V | AD9DYA 4R774 7100E1529 "42/21Dual230/460NEMA 1Paistettu jauhemaalatulla emalilla1560€7,899.14
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND 7100E15 sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 15 hv 200 V | AD9DYB 4R778 7100E1529 "48.3Dual200NEMA 1Paistettu jauhemaalatulla emalilla1560€9,232.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2545E10A sähköinen ilmakompressori 2-vaiheinen 10 hv
€8,176.86 / yksikkö