Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 54410931 Tyhjennysventtiili 115 volttia 1/2 1/4 ulostuloa | AD8VWT 4N443

INGERSOLL-RAND 54410931 Tyhjennysventtiili 115 volttia 1/2" 1/4" ulos

Varastossa
Tuote: AD8VWT Malli: 54410931Ristiviite: 4N443

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€616.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen automaattinen tyhjennysventtiili
Säädettävä tyhjennysjakso30 sekunti. 45 minuuttiin.
Vahvistimet AC0.12
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Tyhjennysnopeus1.0 gpm
Viemärin koko1 / 4 "
LiiteNEMA 4
Hz60
Max. Paine250 psi
Käyttölämpötila alue33 astetta 265 astetta F
Kokonaissyvyys10 "
Kokonaiskorkeus3 26 / 32 "
kokonaisleveys4 29 / 32 "
Putken koko1 / 2 "NPT
Puhdistusaika0.5 sekuntia 10 sekuntiin
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8481809020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennysnopeusViemärin kokoHinta
INGERSOLL-RAND 37995891 Venttiilin tyhjennys | AD8VWU 4N444 379958911.6 gpm1 / 2 "€662.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 54410931 Tyhjennysventtiili 115 volttia 1/2" 1/4" ulos
€616.31 / yksikkö