INGERSOLL-RAND 447PE15-P (200/208-3-60) Electric Air Compressor, 15 Hp, 2 Stage, Horizontal, 120 Gal Tank, 51.8 Cfm, 48.3 A | CR4PGD 786FJ7

INGERSOLL-RAND 447PE15-P (200/208-3-60) sähköinen ilmakompressori, 15 hv, 2-vaiheinen, vaakasuora, 120 gal säiliö, 51.8 Cfm, 48.3 A

Varastossa
Tuote: CR4PGD Model: 447PE15-P (200/208-3-60)Ristiviite: 786FJ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,589.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen ilmakompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 480.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
INGERSOLL-RAND 2545E10-V-200/3 sähköinen ilmakompressori, 10 hv, 2-vaiheinen, vaaka, 120 gal säiliö, 35 Cfm, 200 VAC | CR4PFG 4TN87 2545E10-V-200/3€7,150.87
INGERSOLL-RAND 2545E10-V-230/3 sähköinen ilmakompressori, 10 hv, 2-vaiheinen, vaaka, 120 gal säiliö, 35 Cfm, 240 VAC | CR4PFH 4MJ04 2545E10-V-230/3€6,092.80
INGERSOLL-RAND 2545E10-V-460/3 sähköinen ilmakompressori, 10 hv, 2-vaiheinen, vaaka, 120 gal säiliö, 35 Cfm, 480 VAC | CR4PFJ 4MJ05 2545E10-V-460/3€6,078.77
INGERSOLL-RAND 447PE10-V (200/208-3-60) Sähköinen ilmakompressori, 10 Hp, 2-vaiheinen, vaaka, 120 gal Tankki, 36.5 Cfm | CR4PFK 786FH5 447PE10-V (200/208-3-60)€10,512.44
INGERSOLL-RAND 447PE10-P (230-3-60) Sähköinen ilmakompressori, 10 Hp, 2-vaiheinen, Vaaka, 120 Gal Tankki, 36.5 Cfm, 230VAC | CR4PFL 786FJ2 447PE10-P (230-3-60)€11,740.37
INGERSOLL-RAND 447PE10-V (230-3-60) Sähköinen ilmakompressori, 10 Hp, 2-portainen, Vaaka, 120 Gal Tankki, 36.5 Cfm, 230VAC | CR4PFM 786FH6 447PE10-V (230-3-60)€10,512.44
INGERSOLL-RAND 447PE10-P (200/208-3-60) Sähköinen ilmakompressori, 10 Hp, 2-portainen, Vaaka, 120 Gal Tankki, 36.5 Cfm, 32.2 A | CR4PFN 786FJ1 447PE10-P (200/208-3-60)€11,740.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 447PE15-P (200/208-3-60) sähköinen ilmakompressori, 15 hv, 2-vaiheinen, vaakasuora, 120 gal säiliö, 51.8 Cfm, 48.3 A
€13,589.80 / yksikkö