Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20 hv 3 tuumaa | AB4EEC 1XFG6

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hv 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4EEC Malli: 3128KARistiviite: 1XFG6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma Satunnainen Orbital hiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2
CFM @ täysi kuorma14.7
Pakoputken tyyppiTakaosa
Vapaa nopeus15,000 rpm
Kahva materiaaliYhdistetty
KoteloYhdistetty
HP0.20
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kiertorata Dia.1 / 5 "
Kokonaispituus5.5 "
Pad-kasvotyyppiKoukku ja silmukka
Pad Size3"
Vaadittu paine90 psi
Karan koko1 / 4 "-28
kuristaaLaukaista
Tyhjiö / muu tyhjiötyhjiö
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPakoputken tyyppiKiertorata Dia.KokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 3128XPA Air Random Orbital Sander 0.20 hv 3 tuumaa | AA4KZE 12T594 3128 XPA2.1Kahva3 / 16 "4.5 "€261.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 3128KA Air Random Orbital Sander 0.20hv 3 tuumaa
€289.12 / yksikkö