Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 182LNA1 neulaskaalaus, 1-1/16 tuuman iskunpituus, 13 cfm | AD3CRE 3Y589

INGERSOLL-RAND 182LNA1 neulaskaalaus, 1-1/16 tuuman isku, 13 cfm

Varastossa
Tuote: AD3CRE Malli: 182LNA1Ristiviite: 3Y589

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€1,131.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Iskut minuutissa4000
CFM @ täysi kuorma13.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiSuoraan
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus15 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-1 / 16 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 182-sarjan neulanskaala on suunniteltu antamaan 4000 iskua minuutissa, joten se sopii erinomaisesti myllyvaakojen, maalin ja ruosteen poistamiseen metallikappaleista
    • Säädettävä bajonettityyppinen neulan kotelolukko helpottaa säätämistä ilman erityisiä työkaluja ja lämpökäsiteltyjä neuloja, jotta estetään murtuminen toistuvassa käytössä
    • Kumipintainen kuristusventtiili tiiviille tiivisteelle ja suojaksi tahattomilta putoamisilta tai iskuilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 172LNA1 ilmaneulaskaalaus, linjassa, 9/16 tuuman iskunpituus, 12 CFM, 90 PSI sisääntulo | AD3CRH 3Y593 172LNA1550012.013.75 "€793.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 182LNA1 neulaskaalaus, 1-1/16 tuuman isku, 13 cfm
€1,131.72 / yksikkö