Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 180PG neulanrajauskone 1-17 / 32 tuuman aivohalvaus 8.0 CFM | AD3FTP 3YY21

INGERSOLL-RAND 180PG Neulaskaalaus 1-17/32 tuuman iskunpituus 8.0 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3FTP Malli: 180PGRistiviite: 3YY21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€640.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4.0
Iskut minuutissa2200
CFM @ täysi kuorma8.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus13.5 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-17 / 32 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (bajonettityyppinen neula)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 170PG neulanrajoitin 1-13 / 32 tuuman aivohalvaus 5.5 CFM | AD3FTN 3YY20 170PG3.030005.512 13 / 32 "€579.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 180PG Neulaskaalaus 1-17/32 tuuman iskunpituus 8.0 Cfm
€640.37 / yksikkö