Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 170PG neulanrajoitin 1-13 / 32 tuuman aivohalvaus 5.5 CFM | AD3FTN 3YY20

INGERSOLL-RAND 170PG Neulaskaalaus 1-13/32 tuuman iskunpituus 5.5 Cfm

Varastossa
Tuote: AD3FTN Malli: 170PGRistiviite: 3YY20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeedle Scaler
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3.0
Iskut minuutissa3000
CFM @ täysi kuorma5.5
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko5 / 16 "
Kokonaispituus12 13 / 32 "
Vaadittu paine90 psi
Iskunpituus1-13 / 32 "
kuristaaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelolukko (bajonettityyppinen neula)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusHinta
INGERSOLL-RAND 180PG neulanrajauskone 1-17 / 32 tuuman aivohalvaus 8.0 CFM | AD3FTP 3YY21 180PG4.022008.013.5 "€640.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 170PG Neulaskaalaus 1-13/32 tuuman iskunpituus 5.5 Cfm
€579.15 / yksikkö