Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 1702SB1 ilma-avain 3/8 tuuman moottorilla 10000 rpm | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 10000 rpm

Varastossa
Tuote: AD3CRK Malli: 1702SB1Ristiviite: 3Y598

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€928.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansyöttöavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
alasinStandardi
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.5
CFM @ täysi kuorma13.0
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus10,000 rpm
Maks. Pultin kapasiteetti7 / 16 "
Max. vääntömomentti105 jalkaa-lb.
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5.875 "
Vaadittu paine90 psi
KiinnitystyyppiPin
Neliön aseman koko3 / 8 "
TyyliLinjassa
Työkalun paino2.5 lb
Vääntömomentin alue13-85 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomentin alueCFM @ täysi kuormaVelvollisuusMax. vääntömomenttiKokonaispituusKiinnitystyyppiTyyliTyökalun painoHinta
INGERSOLL-RAND 212 ilmaiskuavain, 3/8 tuuman vetokoko, 10000 rpm Nopeus | AE2QYK 4Z623 21220-125 jalkaa-lb.11.0general150 jalkaa-lb.6"RengasPistoolin kahva2.89 lb€390.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 ilmaiskuavain 3/8 tuuman veto 10000 rpm
€928.50 / yksikkö