Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 109XPA -räikkäavain 12 tuuman pituinen Yleinen | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND 109XPA ilmaräikkäavain 12 tuumaa, pituus Yleistä

Varastossa
Tuote: AE4JRW Malli: 109XPARistiviite: 5LA67
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
€359.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma24
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaSäädettävä
Vapaa nopeus220 rpm
Pään korkeus1 1 / 16 "
pään leveys1.5 "
Pituus12 "
Max. vääntömomentti76 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaNappi
Vääntömomentin alue10-60 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVääntömomentin alueUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeusHinta
INGERSOLL-RAND 107XPA ilmaräikkäavain, 11 tuuman pituus, 1/4 tuuman NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107 XPA54 jalkaa-lb.418Vipu10-45 jalkaa-lb.Säädettävä160 rpm1 1 / 16 "€239.30
INGERSOLL-RAND 105-D3 ilmaräikä, 3/8 tuuman miniavain; 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWR 5LAN1 105-D325 jalkaa-lb.318Vipu5-20 jalkaa-lb.Takaosa250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 109XPA ilmaräikkäavain 12 tuumaa, pituus Yleistä
€359.72 / yksikkö