Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 107XPA ilmaräikkäavain, 11 tuuman pituus, 1/4 tuuman NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND 107XPA ilmaräikkäavain, 11 tuuman pituus, 1/4 tuuman NPT, 160 rpm

Varastossa
Tuote: AE4JRT Malli: 107XPARistiviite: 5LA63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa4
CFM @ täysi kuorma18
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaSäädettävä
Vapaa nopeus160 rpm
Pään korkeus1 1 / 16 "
pään leveys1.5 "
Pituus11 "
Max. vääntömomentti54 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue10-45 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu useiden matalan tai keskisuuren momentin pulttien löysäämiseen / kiristämiseen
    • Ominaisuuksissa on pallotaajuus, joka helpottaa pistorasian vaihtoa käännettävällä toiminnolla
    • Edistyksellinen pään muotoilu tarjoaa paremman kestävyyden
    • Pallo- ja neulalaakerin rakenne ja vipukahva nopeuden säätöön
    • 360 asteen pakokaasukyky ohjaa pakokaasun pois käyttäjältä
    • Toimitetaan tehonsäätimellä toiminnan paremman hallinnan varmistamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVääntömomentin alueUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeusHinta
INGERSOLL-RAND 109XPA -räikkäavain 12 tuuman pituinen Yleinen | AE4JRW 5LA67 109 XPA76 jalkaa-lb.424Nappi10-60 jalkaa-lb.Säädettävä220 rpm1 1 / 16 "€359.72
INGERSOLL-RAND 105-D3 ilmaräikä, 3/8 tuuman miniavain; 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWR 5LAN1 105-D325 jalkaa-lb.318Vipu5-20 jalkaa-lb.Takaosa250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 107XPA ilmaräikkäavain, 11 tuuman pituus, 1/4 tuuman NPT, 160 rpm
€239.30 / yksikkö