Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND 105-D3 ilmaräikä, 3/8 tuuman miniavain; 7-2/7 tuuman pituus | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND 105-D3 ilmaräikkä 3/8 tuuman miniavain; Pituus 7-2/7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JWR Malli: 105-D3Ristiviite: 5LAN1
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
€286.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaräikkäavain
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa3
CFM @ täysi kuorma18
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus250 rpm
Kahva materiaaliLinjassa
Pään korkeus1 5 / 16 "
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus7 5 / 16 "
Max. vääntömomentti25 jalkaa-lb.
Min. Letku3 / 8 "
Vaadittu paine90 psi
SuunnanvaihtoKyllä
Neliön aseman koko3 / 8 "
kuristaaVipu
Vääntömomentin alue5-20 jalkaa-lb.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.774
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467115040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 105-sarjan mini-räikkäavain, joka sopii muttereiden ja pulttien kiinnittämiseen autojen huolto- tai korjauspalveluissa
    • Teräspää ja alumiinikotelo tarjoavat suojan kovaa teollista väärinkäyttöä vastaan ​​ja pallomaisen alasimen, joka tarjoaa turvallisen linkin pistorasiaan
    • Pienikokoinen rakenne tarjoaa helpon pääsyn vaikeasti tavoitettavissa oleviin tiloihin ja matalan profiilin eteen / taaksepäin hallinnan helpon otteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormakuristaaVääntömomentin alueUuvuttaaVapaa nopeusPään korkeusHinta
INGERSOLL-RAND 107XPA ilmaräikkäavain, 11 tuuman pituus, 1/4 tuuman NPT, 160 RPM | AE4JRT 5LA63 107 XPA54 jalkaa-lb.418Vipu10-45 jalkaa-lb.Säädettävä160 rpm1 1 / 16 "€239.30
INGERSOLL-RAND 109XPA -räikkäavain 12 tuuman pituinen Yleinen | AE4JRW 5LA67 109 XPA76 jalkaa-lb.424Nappi10-60 jalkaa-lb.Säädettävä220 rpm1 1 / 16 "€398.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D3 ilmaräikkä 3/8 tuuman miniavain; Pituus 7-2/7 tuumaa
€286.82 / yksikkö