Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALA1-420-165 Rivet Nut, 0.5 Inch Flange Dia., 1/4-20 Thread Size, 0.58 Inch Length, 25/64 Inch Drill Size, 25PK | CG6LZV 444P25

AVK ALA1-420-165 niittimutteri, 0.5 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, 0.58 tuuman pituus, 25/64 tuuman porakoko, 25 PK

Varastossa
Tuote: CG6LZV Malli: ALA1-420-165Ristiviite: 444P25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliAlumiini
Rungon halkaisija0.39 "
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Poran koko25 / 64 "
pääAvoin pää
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.5 "
LuokkaEi arvosteltu
Grip-alue0.027 "- 0.165"
Pää Dia.0.5 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.39 "
Pituus0.58 "
Niitin tyyppiuritettu
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lasikuitu, jäykät muovimateriaalit luomalla pysyviä kierteitä rei'itetyistä tai porattuista reikistä sokeissa sovelluksissa, joita käytetään metallien turvalliseen kiinnittämiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALA1-420-165 niittimutteri, 0.5 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, 0.58 tuuman pituus, 25/64 tuuman porakoko, 25 PK
€25.11 /pakkaus