HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR -rasia, yksinkertaisuus, peukalointi, 20A, 125V, 2-napainen, nailon, valkoinen | BD4JNQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR-vastake, Simplex, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, 2-napainen, nailon, valkoinen

Tuote: BD4JNQ Malli: SNAP8310WTR
€36.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriValkoinen
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.62 "
Langan koko# 12 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310WTR-vastake, Simplex, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, 2-napainen, nailon, valkoinen
€36.50 / yksikkö