INFICON 714-202-G1 kylmäaineen talteenottokone 1/2 hv 120v | AD2BTA 3MMT4

INFICON 714-202-G1 kylmäaineen talteenottokone 1/2 Hp 120v

Varastossa
Tuote: AD2BTA Malli: 714-202-G1Ristiviite: 3MMT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäaineen talteenottokone
Syvyys14.2 "
SähköliitännätNEMA 5-15p
Korkeus16.7 "
Letkun liitäntä1/4 "Flare-sovitus
Moottori HP1
Käyttölämpötila alue50 - 104 F
Tyyppi2-Port
Jännite115V
Leveys9.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.42
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8414802005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kompressori (1 hv, öljytön, kaksoismäntä, vaihtovirtamoottori)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 714-202-G1 kylmäaineen talteenottokone 1/2 Hp 120v
€1,211.45 / yksikkö