Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INFICON 711-600-G1 kuiskauslähetys ultraäänitunnistimelle | AD2ARP 3LZV7

INFICON 711-600-G1 kuiskauslähetin ultraäänitunnistimelle

Varastossa
Tuote: AD2ARP Malli: 711-600-G1Ristiviite: 3LZV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuiskauslähetin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi9026906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INFICON 711-600-G1 kuiskauslähetin ultraäänitunnistimelle
€198.44 / yksikkö