Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN TX1-4 yksittäinen kaasunilmaisin No2 0-150ppm oranssi | AD6MKJ 46C110

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Single Gas Detector No2 0-150ppm Oranssi

Varastossa
Tuote: AD6MKJ Malli: TX1-4Ristiviite: 46C110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€753.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kaasunilmaisin
HälytysasetusKäyttäjän määrittelemä
HälytystyyppiKuuluva (100dB), visuaalinen, värisevä
Akun3 v.
Akun tyyppi3.6 V litium
Syvyys1.375 "
TunnistaaTyppidioksidi
näyttöTaustavalaistu LCD
KaasutyyppiNO2
Korkeus3 9 / 10 "
Kotelon väriOranssi / musta
Käyttölämpötila alue-4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C
päätöslauselma0.1 ppm lisäykset
Anturialue0 - 150 ppm
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasutyyppiHälytysasetusHälytystyyppiKorkeusKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaAnturialueLeveysHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18105247 Yhden kaasun ilmaisin rikkivety AD2NWY 3TB74 18105247H2SMatala 10 ppm, korkea 20 ppmKuuluva, visuaalinen ja värisevä3.38 "-4-122 astetta F, -20-50 astetta C.1 ppm0 - 500 ppm2.3 "€397.49
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18105254 Yhden kaasun ilmaisin Hiilimonoksidi AD2NWZ 3TB75 18105254COMatala 35 ppm, korkea 70 ppmKuuluva, visuaalinen ja värisevä3.38 "-4-122 astetta F, -20-50 astetta C.1 ppm0 - 999 ppm2.3 "€411.38
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN TX1-1 yksi kaasunilmaisin Co 0-1000ppm oranssi | AD6MKG 46C108 TX1-1COKäyttäjän määrittelemäKuuluva (100dB), visuaalinen, värisevä3 9 / 10 "-4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C1.0 ppm lisäykset0 - 1000 ppm2"€511.14
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN TX1-2 yksi kaasunilmaisin H2s 0-200ppm oranssi | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SKäyttäjän määrittelemäKuuluva (100dB), visuaalinen, värisevä3 9 / 10 "-4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C0.1 ppm lisäykset0 - 200 ppm2"€537.04
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN TX1-5 yksi kaasunilmaisin So2 0-150ppm oranssi | AD6MKK 46C111 TX1-5SO2Käyttäjän määrittelemäKuuluva (100dB), visuaalinen, värisevä3 9 / 10 "-4 - +122 astetta F, -20 - +50 astetta C0.1 ppm lisäykset0 - 150 ppm2"€753.48
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18100060-2 Yksikaasuilmaisimen rikkivety | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SSäädettäväKuuluva, visuaalinen ja värisevä3.68 "-40-140 astetta F, -40-60 astetta C.0.1 ppm0 - 500 ppm2"€778.29
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18100060-3 Yhden kaasun ilmaisimen happi AE9XQL 6NE65 18100060-3O2SäädettäväKuuluva, visuaalinen, värisevä3 11 / 16 "-40 astetta 140 astetta F, -40 astetta 60 astetta C.1 ppm0 - 30 tilavuusprosenttia2"€747.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Single Gas Detector No2 0-150ppm Oranssi
€753.48 / yksikkö