Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Multigas Detector Imu O2 Co2 Nh3 Ir Lel | AC6UZE 36J652

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Monikaasuilmaisin Imu O2 Co2 Nh3 Ir Lel

Varastossa
Tuote: AC6UZE Malli: MX6-K603Q211Ristiviite: 36J652

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,851.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, aspiraatio
HälytysasetusKaikki hälytykset säädettävissä, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO2 2.0% matala, 3.0% korkea, NH3 25 ppm varoitus, 50 ppm vaara, LEL 10% varoitus, 20% vaara, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaan
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun10 hr.
Akun tyyppiLithium Ion
Syvyys2.75 "
TunnistaaHappi, hiilidioksidi / IR, ammoniakki, alempi räjähdysraja, ilmaisin
näyttönestekidenäyttö
Kaasutyyppi2, CO2, NH3, IR, LEL
Korkeus7.625 "
Käyttölämpötila alue-4 - 131 astetta F (-20 - 55 astetta C)
päätöslauselmaO2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%
AnturialueO2 0-30%, CO2 0-5%, NH3 0-500 ppm, LEL 0-100%
Leveys3 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PID -ionisaation energiataso (N/A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueHälytysasetusSyvyysTunnistaaKaasutyyppiKorkeusKäyttölämpötila aluepäätöslauselmaHinta
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN MX6-K1237211 Monikaasuilmaisin Aspirated Lel Co H2s O2 Cl2 Black | AC6VCB 36J743 MX6-K1237211O2 0-30.0%, LEL 0-100%, H2S 0-500 ppm, CO0-1500 ppm, CI2 0-100 ppmKaikki säädettävät hälytykset, matala O2 19.5%, korkea O2 23.5%, CO 35 ppm -varoitus, 70 ppm -varoitus, H2S 10 ppm -varoitus, 20 ppm Danger, CI2 0.5 ppm -varoitus, 1.0 ppm Danger, LEL 10% -varoitus, 20% Danger, VOC vaihtelee kaasutyypin mukaan1-7 / 10 "Happi, palava, rikkivety, hiilimonoksidi, klooriLEL, CO, H2S, O2, CI25 3 / 10 "-4F - 131 astetta F (-20 - 55 astetta C)O2 (0.1 til.%: N lisäykset), LEL (1%: n lisäykset), H2S (0.1 ppm: n lisäykset), CO (1 ppm: n lisäykset), CI2 (0.1 ppm: n lisäykset)€6,096.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC MX6-K603Q211 Monikaasuilmaisin Imu O2 Co2 Nh3 Ir Lel
€5,851.65 / yksikkö