Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108650-0 Akkulaturi 120vac | AF2HQR 6UAX0

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108650-0 Akkulaturi 120vac

Varastossa
Tuote: AF2HQR Malli: 18108650-0Ristiviite: 6UAX0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€921.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Tulojännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504409510
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojännitePituusLeveysHinta
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107136 Akkulaturi 120vac | AB3GMG 1TAT2 181071362"120 VAC15 "7.25 "€1,048.31
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18106971 Akkulaturi 12vdc | AB6LLF 21XR86 181069715"12 VDC8"8"€237.23
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108191 Akkulaturi 12vdc | AF2HQL 6UAW5 18108191-120 VAC--€129.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18108650-0 Akkulaturi 120vac
€921.45 / yksikkö