Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18106971 Akkulaturi 12vdc | AB6LLF 21XR86

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106971 Akkulaturi 12vdc

Varastossa
Tuote: AB6LLF Malli: 18106971Ristiviite: 21XR86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaturi
Korkeus5"
Tulojännite12 VDC
Pituus8"
Temp. alue-4 astetta 122 astetta F (-20 astetta 50 astetta C)
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojännitePituusLeveysHinta
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18107136 Akkulaturi 120vac | AB3GMG 1TAT2 181071362"120 VAC15 "7.25 "€1,048.31
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108191 Akkulaturi 12vdc | AF2HQL 6UAW5 18108191-120 VAC--€129.89
TEOLLISUUDEN TIETEELLINEN 18108650-0 Akkulaturi 120vac | AF2HQR 6UAX0 18108650-0-120 VAC--€921.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18106971 Akkulaturi 12vdc
€237.23 / yksikkö